30,79 €/ Unitéhors TVA
37,26 €TVA incluse
52 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 30,79 € | - |
10+ | 24,63 € | 20.00% |
25+ | 21,55 € | 30.00% |
50+ | 18,47 € | 40.00% |
100+ | 15,40 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 229.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2293-57 |
Dimension selon JIS | JIS- G-230 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026