27,82 €/ Unitéhors TVA
33,66 €TVA incluse
164 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27,82 € | - |
10+ | 22,26 € | 20.00% |
25+ | 19,47 € | 30.00% |
50+ | 16,69 € | 40.00% |
100+ | 13,91 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 209.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2093-57 |
Dimension selon JIS | JIS- G-210 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
97,70 €/ Unitéhors TVA
118,22 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026