18,94 €/ Unitéhors TVA
22,92 €TVA incluse
75 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18,94 € | - |
10+ | 15,15 € | 20.00% |
25+ | 13,26 € | 30.00% |
50+ | 11,36 € | 40.00% |
100+ | 9,47 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 149.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1493-57 |
Dimension selon JIS | JIS- G-150 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
97,70 €/ Unitéhors TVA
118,22 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026