10,10 €/ Unitéhors TVA
12,21 €TVA incluse
Vendu par: 650Commande minimum: 650
Date de livraison estimée - 26/03/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20,19 € | - |
10+ | 16,15 € | 20.00% |
25+ | 14,13 € | 30.00% |
50+ | 12,11 € | 40.00% |
100+ | 10,10 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 144 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |