1,69 €/ Unitéhors TVA
2,04 €TVA incluse
24028 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,69 € | - |
25+ | 1,52 € | 10.00% |
50+ | 1,35 € | 20.00% |
100+ | 1,18 € | 30.00% |
250+ | 1,01 € | 40.00% |
500+ | 0,84 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 13.5 mm |
Diamètre du cordon | 1.5 mm |
Dimension selon JIS | JIS- S-14 |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026