1,16 €/ Unitéhors TVA
1,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,16 € | - |
25+ | 1,04 € | 10.00% |
50+ | 0,92 € | 20.00% |
100+ | 0,81 € | 30.00% |
250+ | 0,69 € | 40.00% |
500+ | 0,58 € | 50.00% |
1000+ | 0,46 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 0.6 mm |
Diamètre du cordon | 0.8 mm |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |