29,24 €/ Unitéhors TVA
35,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/02/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29,24 € | - |
10+ | 26,32 € | 10.00% |
25+ | 23,39 € | 20.00% |
50+ | 20,47 € | 30.00% |
100+ | 17,54 € | 40.00% |
250+ | 14,62 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 84.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0845-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 514401 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |