27,19 €/ Unitéhors TVA
32,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/02/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27,19 € | - |
10+ | 24,47 € | 10.00% |
25+ | 21,75 € | 20.00% |
50+ | 19,03 € | 30.00% |
100+ | 16,31 € | 40.00% |
250+ | 13,60 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 79.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0795-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 514401 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |