405,20 €/ Unitéhors TVA
490,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/02/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 405,20 € | - |
10+ | 324,16 € | 20.00% |
25+ | 283,64 € | 30.00% |
50+ | 243,12 € | 40.00% |
100+ | 202,60 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 412 mm |
Diamètre du cordon | 7 mm |
Dimension selon DIN3771 | DIN 3771 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 514401 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |