49,20 €/ Unitéhors TVA
59,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/02/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 49,20 € | - |
10+ | 39,36 € | 20.00% |
25+ | 34,44 € | 30.00% |
50+ | 29,52 € | 40.00% |
100+ | 24,60 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 132.72 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 355 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 514401 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |