34,17 €/ Unitéhors TVA
41,35 €TVA incluse
208 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34,17 € | - |
10+ | 27,34 € | 20.00% |
25+ | 23,92 € | 30.00% |
50+ | 20,50 € | 40.00% |
100+ | 17,09 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 100.97 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 345 |
Dimension selon French R | NF-R48 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 514401 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |