31,48 €/ Unitéhors TVA
38,09 €TVA incluse
95 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31,48 € | - |
10+ | 28,33 € | 10.00% |
25+ | 25,18 € | 20.00% |
50+ | 22,04 € | 30.00% |
100+ | 18,89 € | 40.00% |
250+ | 15,74 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 94.62 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 343 |
Dimension selon French R | NF-R46 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 514401 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |