27,63 €/ Unitéhors TVA
33,43 €TVA incluse
107 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27,63 € | - |
10+ | 24,87 € | 10.00% |
25+ | 22,10 € | 20.00% |
50+ | 19,34 € | 30.00% |
100+ | 16,58 € | 40.00% |
250+ | 13,82 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 85.09 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 340 |
Dimension selon French R | NF-R43 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 514401 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |