Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 70 514401 338 78,74x5,33

  • ERIKS:14857648
Image 1
Les joints toriques ERIKS FKM 514401 représentent la dernière génération de matériaux en contact alimentaire (FCM) et ont été spécialement développés pour répondre aux exigences de plus en plus strictes de l’industrie agroalimentaire. Grâce à leur excellente résistance chimique, leur longue durée de vie et leurs performances optimales dans les processus CIP/SIP, l’eau chaude et la vapeur, ils offrent une nette amélioration par rapport aux matériaux FKM traditionnels.Le matériau est conforme aux réglementations concernant les bisphénols, les HAP et est produit sans PFAS nocifs. Le compound répond à toutes les normes FCM pertinentes au niveau mondial, telles que FDA, EC1935/2004, 3A et la norme chinoise GB.Le FKM 514401 permet de réduire les risques, d’être conforme aux réglementations futures et d’assurer une étanchéité fiable, hygiénique et durable.Ce matériau constitue une mise à niveau intelligente pour tout fabricant souhaitant se préparer à la prochaine génération de matériaux FCM.
Ajouter à la liste

25,19 €/ Unitéhors TVA

30,48 €TVA incluse

415 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25,19 €

-

10+

22,67 €

10.00%

25+

20,15 €

20.00%

50+

17,63 €

30.00%

100+

15,11 €

40.00%

250+

12,60 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
78.74 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
338
Dimension selon French R
NF-R41
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
514401
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C