15,53 €/ Unitéhors TVA
18,79 €TVA incluse
670 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15,53 € | - |
10+ | 13,98 € | 10.00% |
25+ | 12,42 € | 20.00% |
50+ | 10,87 € | 30.00% |
100+ | 9,32 € | 40.00% |
250+ | 7,77 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 50.17 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 329 |
Dimension selon French R | NF-R32 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 514401 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |