9,34 €/ Unitéhors TVA
11,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/02/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,34 € | - |
25+ | 8,40 € | 10.00% |
50+ | 7,47 € | 20.00% |
100+ | 6,53 € | 30.00% |
250+ | 5,60 € | 40.00% |
500+ | 4,67 € | 50.00% |
1000+ | 3,73 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 29.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0291-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 514401 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |