194,80 €/ Unitéhors TVA
235,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/02/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 194,80 € | - |
10+ | 155,84 € | 20.00% |
25+ | 136,36 € | 30.00% |
50+ | 116,88 € | 40.00% |
100+ | 97,40 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 279.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2793-57 |
Dimension selon JIS | JIS- G-280 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 514401 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |