14,19 €/ Unitéhors TVA
17,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/02/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14,19 € | - |
10+ | 12,77 € | 10.00% |
25+ | 11,35 € | 20.00% |
50+ | 9,93 € | 30.00% |
100+ | 8,51 € | 40.00% |
250+ | 7,10 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 55.25 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 139 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 514401 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |