67,35 €/ Unitéhors TVA
81,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 67,35 € | - |
10+ | 53,88 € | 20.00% |
25+ | 47,15 € | 30.00% |
50+ | 40,41 € | 40.00% |
100+ | 33,67 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 139.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1393-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 514401 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |