24,57 €/ Unitéhors TVA
29,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/02/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24,57 € | - |
10+ | 22,11 € | 10.00% |
25+ | 19,66 € | 20.00% |
50+ | 17,20 € | 30.00% |
100+ | 14,74 € | 40.00% |
250+ | 12,29 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 94.97 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 044 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 514401 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |