47,82 €/ Unitéhors TVA
57,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/03/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 47,82 € | - |
25+ | 43,04 € | 10.00% |
50+ | 38,26 € | 20.00% |
100+ | 33,47 € | 30.00% |
250+ | 28,69 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 144.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1445-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55985 |
Plage de température | de -45 jusqu'à 150 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026100,50 €/ Unitéhors TVA
121,61 €TVA incluse
108 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026