Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 AS568-BS1806-ISO3601-392 582,68x5,33mm

  • ERIKS:12496643
Image 1
Le mélange 55985 noir de la marque ERIKS est spécialement conçu pour les applications statiques et dynamiques lentes avec de l’eau potable. Ce joint torique est certifié pour les systèmes d’eau potable de nombreux pays européens (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W270 et Belgaqua), mais également des États-Unis (NSF). Vous êtes à la recherche d’un joint torique en EPDM pour l’industrie alimentaire ? Optez alors pour le mélange 559270. Si vous avez besoin d’un joint d’étanchéité pour l’industrie pharmaceutique, choisissez le mélange 559273.
Ajouter à la liste

424,30 €/ Unitéhors TVA

513,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/03/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

424,30 €

-

10+

381,87 €

10.00%

25+

339,44 €

20.00%

50+

318,23 €

25.00%

100+

297,01 €

30.00%

250+

275,80 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Pièces détachées et accessoires

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

108 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026