Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 AS568-BS1806-ISO3601-144 63,17x2,62mm

  • ERIKS:12192272
Image 1
Le mélange 55985 noir de la marque ERIKS est spécialement conçu pour les applications statiques et dynamiques lentes avec de l’eau potable. Ce joint torique est certifié pour les systèmes d’eau potable de nombreux pays européens (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W270 et Belgaqua), mais également des États-Unis (NSF). Vous êtes à la recherche d’un joint torique en EPDM pour l’industrie alimentaire ? Optez alors pour le mélange 559270. Si vous avez besoin d’un joint d’étanchéité pour l’industrie pharmaceutique, choisissez le mélange 559273.
Ajouter à la liste

13,19 €/ Unitéhors TVA

15,96 €TVA incluse

107 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,19 €

-

25+

11,87 €

10.00%

50+

10,55 €

20.00%

100+

9,23 €

30.00%

250+

7,91 €

40.00%

500+

6,60 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
63.17 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
144
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
55985
Plage de température
de -45 jusqu'à 150 °C
Pièces détachées et accessoires

97,70 €/ Unitéhors TVA

118,22 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026