Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 15x4mm

  • ERIKS:12192425
Image 1
Le mélange 55985 noir de la marque ERIKS est spécialement conçu pour les applications statiques et dynamiques lentes avec de l’eau potable. Ce joint torique est certifié pour les systèmes d’eau potable de nombreux pays européens (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W270 et Belgaqua), mais également des États-Unis (NSF). Vous êtes à la recherche d’un joint torique en EPDM pour l’industrie alimentaire ? Optez alors pour le mélange 559270. Si vous avez besoin d’un joint d’étanchéité pour l’industrie pharmaceutique, choisissez le mélange 559273.
Ajouter à la liste

5,64 €/ Unitéhors TVA

6,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/03/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,64 €

-

25+

5,08 €

10.00%

50+

4,51 €

20.00%

100+

3,95 €

30.00%

250+

3,38 €

40.00%

500+

2,82 €

50.00%

1000+

2,26 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre du cordon
4 mm
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
55985
Plage de température
de -45 jusqu'à 150 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026