3,27 €/ Unitéhors TVA
3,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/03/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,27 € | - |
25+ | 2,94 € | 10.00% |
50+ | 2,62 € | 20.00% |
100+ | 2,29 € | 30.00% |
250+ | 1,96 € | 40.00% |
500+ | 1,64 € | 50.00% |
1000+ | 1,31 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Dimension selon JIS | JIS- S-35.5 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 559273 |
Plage de température | de -45 jusqu'à 150 °C |
100,50 €/ Unitéhors TVA
121,61 €TVA incluse
108 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026