Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 AS568-BS1806-ISO3601-440 NF-R68 170,82x6,99mm

  • ERIKS:12193184
Image 1
Ajouter à la liste

26,17 €/ Unitéhors TVA

31,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26,17 €

-

10+

23,55 €

10.00%

25+

20,94 €

20.00%

50+

18,32 €

30.00%

100+

15,70 €

40.00%

250+

13,09 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
170.82 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
440
Dimension selon French R
NF-R68
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
559273
Plage de température
de -45 jusqu'à 150 °C
Pièces détachées et accessoires

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

106 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026