Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 AS568-BS1806-ISO3601-431 NF-R59 132,72x6,99mm

  • ERIKS:12193166
Image 1
Ajouter à la liste

18,89 €/ Unitéhors TVA

22,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/03/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,89 €

-

25+

17,00 €

10.00%

50+

15,11 €

20.00%

100+

13,22 €

30.00%

250+

11,33 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
132.72 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
431
Dimension selon French R
NF-R59
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
559273
Plage de température
de -45 jusqu'à 150 °C
Pièces détachées et accessoires

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

106 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026