Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 AS568-BS1806-ISO3601-425 NF-R53 113,67x6,99mm

  • ERIKS:12193161
Image 1
Ajouter à la liste

15,32 €/ Unitéhors TVA

18,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/03/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,32 €

-

25+

13,79 €

10.00%

50+

12,26 €

20.00%

100+

10,72 €

30.00%

250+

9,19 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
113.67 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
425
Dimension selon French R
NF-R53
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
559273
Plage de température
de -45 jusqu'à 150 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

106 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026