Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 AS568-BS1806-ISO3601-356 135,89x5,33mm

  • ERIKS:12193139
Image 1
Ajouter à la liste

17,67 €/ Unitéhors TVA

21,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/03/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,67 €

-

25+

15,90 €

10.00%

50+

14,14 €

20.00%

100+

12,37 €

30.00%

250+

10,60 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
135.89 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
356
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
559273
Plage de température
de -45 jusqu'à 150 °C
Pièces détachées et accessoires

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

106 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026