Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 AS568-BS1806-ISO3601-353 126,37x5,33mm

  • ERIKS:12193136
Image 1
Ajouter à la liste

16,00 €/ Unitéhors TVA

19,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/03/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,00 €

-

25+

14,40 €

10.00%

50+

12,80 €

20.00%

100+

11,20 €

30.00%

250+

9,60 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
126.37 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
353
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
559273
Plage de température
de -45 jusqu'à 150 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

106 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026