Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 AS568-BS1806-ISO3601-332 NF-R35 59,69x5,33mm

  • ERIKS:12193122
Image 1
Ajouter à la liste

6,42 €/ Unitéhors TVA

7,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,42 €

-

25+

5,77 €

10.00%

50+

5,13 €

20.00%

100+

4,49 €

30.00%

250+

3,85 €

40.00%

500+

3,21 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
59.69 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
332
Dimension selon French R
NF-R35
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
559273
Plage de température
de -45 jusqu'à 150 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

106 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026