Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 AS568-BS1806-ISO3601-278 304,39x3,53mm

  • ERIKS:12193088
Image 1
Ajouter à la liste

52,25 €/ Unitéhors TVA

63,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/03/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

52,25 €

-

10+

47,03 €

10.00%

25+

41,80 €

20.00%

50+

39,19 €

25.00%

100+

36,58 €

30.00%

250+

33,96 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
304.39 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
278
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
559273
Plage de température
de -45 jusqu'à 150 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

106 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026