Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 AS568-BS1806-ISO3601-243 104,37x3,53mm

  • ERIKS:11918229
Image 1
Ajouter à la liste

10,97 €/ Unitéhors TVA

13,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/03/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,97 €

-

25+

9,87 €

10.00%

50+

8,78 €

20.00%

100+

7,68 €

30.00%

250+

6,58 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
104.37 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
243
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
559273
Plage de température
de -45 jusqu'à 150 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

106 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026