Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 AS568-BS1806-ISO3601-202 5,94x3,53mm

  • ERIKS:12193024
Image 1
Ajouter à la liste

1,47 €/ Unitéhors TVA

1,77 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 24/03/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,47 €

-

25+

1,32 €

10.00%

50+

1,17 €

20.00%

100+

1,03 €

30.00%

250+

0,88 €

40.00%

500+

0,73 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
5.94 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
202
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
559273
Plage de température
de -45 jusqu'à 150 °C
Pièces détachées et accessoires

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

106 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026