Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 AS568-BS1806-ISO3601-114 15,54x2,62mm

  • ERIKS:12192960
Image 1
Ajouter à la liste

1,92 €/ Unitéhors TVA

2,32 €TVA incluse

250 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,92 €

-

25+

1,73 €

10.00%

50+

1,54 €

20.00%

100+

1,34 €

30.00%

250+

1,15 €

40.00%

500+

0,96 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
15.54 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
114
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
559273
Plage de température
de -45 jusqu'à 150 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

106 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026