Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 AS568-BS1806-ISO3601-033 50,52x1,78mm

  • ERIKS:11918188
Image 1
Ajouter à la liste

4,22 €/ Unitéhors TVA

5,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/03/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,22 €

-

25+

3,79 €

10.00%

50+

3,37 €

20.00%

100+

2,95 €

30.00%

250+

2,53 €

40.00%

500+

2,11 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
50.52 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
033
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
559273
Plage de température
de -45 jusqu'à 150 °C
Pièces détachées et accessoires

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

106 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026