Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 800x7mm

  • ERIKS:12573674
Image 1
Ajouter à la liste

447,80 €/ Unitéhors TVA

541,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

447,80 €

-

10+

403,02 €

10.00%

25+

358,24 €

20.00%

50+

335,85 €

25.00%

100+

313,46 €

30.00%

250+

291,07 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
800 mm
Diamètre du cordon
7 mm
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
559273
Plage de température
de -45 jusqu'à 150 °C
Pièces détachées et accessoires

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

111 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026