Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 740x8,4mm

  • ERIKS:12573665
Image 1
Ajouter à la liste

418,90 €/ Unitéhors TVA

506,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/03/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

418,90 €

-

10+

377,01 €

10.00%

25+

335,12 €

20.00%

50+

314,18 €

25.00%

100+

293,23 €

30.00%

250+

272,29 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
740 mm
Diamètre du cordon
8.4 mm
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
559273
Plage de température
de -45 jusqu'à 150 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

111 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026