Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 62x5mm

  • ERIKS:11918244
Image 1
Ajouter à la liste

8,18 €/ Unitéhors TVA

9,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/03/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,18 €

-

25+

7,36 €

10.00%

50+

6,54 €

20.00%

100+

5,73 €

30.00%

250+

4,91 €

40.00%

500+

4,09 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
62 mm
Diamètre du cordon
5 mm
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
559273
Plage de température
de -45 jusqu'à 150 °C
Pièces détachées et accessoires

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

111 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026