Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 55x3mm

  • ERIKS:12193020
Image 1
Ajouter à la liste

6,31 €/ Unitéhors TVA

7,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,31 €

-

25+

5,67 €

10.00%

50+

5,04 €

20.00%

100+

4,41 €

30.00%

250+

3,78 €

40.00%

500+

3,15 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
559273
Plage de température
de -45 jusqu'à 150 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

111 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026