Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 24x3mm

  • ERIKS:12962128
Image 1
Ajouter à la liste

3,17 €/ Unitéhors TVA

3,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,17 €

-

25+

2,85 €

10.00%

50+

2,53 €

20.00%

100+

2,22 €

30.00%

250+

1,90 €

40.00%

500+

1,58 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
24 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
559273
Plage de température
de -45 jusqu'à 150 °C