Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 220x6mm

  • ERIKS:12962124
Image 1
Ajouter à la liste

45,39 €/ Unitéhors TVA

54,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/03/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

45,39 €

-

10+

40,85 €

10.00%

25+

36,31 €

20.00%

50+

34,04 €

25.00%

100+

31,77 €

30.00%

250+

29,50 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre du cordon
6 mm
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
559273
Plage de température
de -45 jusqu'à 150 °C