Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 15x3mm

  • ERIKS:12193014
Image 1
Ajouter à la liste

2,42 €/ Unitéhors TVA

2,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/03/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,42 €

-

25+

2,18 €

10.00%

50+

1,94 €

20.00%

100+

1,69 €

30.00%

250+

1,45 €

40.00%

500+

1,21 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
559273
Plage de température
de -45 jusqu'à 150 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

111 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026