Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 11x2,5mm

  • ERIKS:12746390
Image 1
Ajouter à la liste

2,04 €/ Unitéhors TVA

2,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/03/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,04 €

-

25+

1,84 €

10.00%

50+

1,63 €

20.00%

100+

1,43 €

30.00%

250+

1,22 €

40.00%

500+

1,02 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
11 mm
Diamètre du cordon
2.5 mm
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
559273
Plage de température
de -45 jusqu'à 150 °C