10,15 €/ Unitéhors TVA
12,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/03/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,15 € | - |
25+ | 9,14 € | 10.00% |
50+ | 8,12 € | 20.00% |
100+ | 7,11 € | 30.00% |
250+ | 6,09 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 120.02 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 427 |
Dimension selon French R | NF-R55 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 559270 |
Plage de température | de -50 jusqu'à 150 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026