8,55 €/ Unitéhors TVA
10,35 €TVA incluse
82 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,55 € | - |
25+ | 7,69 € | 10.00% |
50+ | 6,84 € | 20.00% |
100+ | 5,98 € | 30.00% |
250+ | 5,13 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 113.67 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 349 |
Dimension selon French R | NF-R52 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 559270 |
Plage de température | de -50 jusqu'à 150 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202697,70 €/ Unitéhors TVA
118,22 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026