7,08 €/ Unitéhors TVA
8,57 €TVA incluse
26 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,08 € | - |
25+ | 6,37 € | 10.00% |
50+ | 5,66 € | 20.00% |
100+ | 4,95 € | 30.00% |
250+ | 4,25 € | 40.00% |
500+ | 3,54 € | 50.00% |
1000+ | 2,83 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 81.92 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 339 |
Dimension selon French R | NF-R42 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 559270 |
Plage de température | de -50 jusqu'à 150 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202697,70 €/ Unitéhors TVA
118,22 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026