2,94 €/ Unitéhors TVA
3,56 €TVA incluse
124 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,94 € | - |
25+ | 2,64 € | 10.00% |
50+ | 2,35 € | 20.00% |
100+ | 2,05 € | 30.00% |
250+ | 1,76 € | 40.00% |
500+ | 1,47 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 43.82 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 327 |
Dimension selon French R | NF-R30 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 559270 |
Plage de température | de -50 jusqu'à 150 °C |
97,70 €/ Unitéhors TVA
118,22 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026