Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559270 AS568-BS1806-ISO3601-239 91,67x3,53mm

  • ERIKS:12254163
Image 1
Ce joint torique en EPDM noir assure l’étanchéité aux denrées alimentaires et aux boissons dans les applications statiques et dynamiques lentes. Ce produit bénéficie de certifications pour l’Europe (CE1935) et les États-Unis (FDA et 3-A). Il résiste également aux produits de nettoyage tels que l’eau chaude et/ou les acides légers.

Ajouter à la liste

5,76 €/ Unitéhors TVA

6,97 €TVA incluse

102 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,76 €

-

25+

5,18 €

10.00%

50+

4,60 €

20.00%

100+

4,03 €

30.00%

250+

3,45 €

40.00%

500+

2,88 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
91.67 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
239
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
559270
Plage de température
de -50 jusqu'à 150 °C
Pièces détachées et accessoires

97,70 €/ Unitéhors TVA

118,22 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026