Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559270 23x2mm

  • ERIKS:12254164
Image 1
Ce joint torique en EPDM noir assure l’étanchéité aux denrées alimentaires et aux boissons dans les applications statiques et dynamiques lentes. Ce produit bénéficie de certifications pour l’Europe (CE1935) et les États-Unis (FDA et 3-A). Il résiste également aux produits de nettoyage tels que l’eau chaude et/ou les acides légers.

Ajouter à la liste

1,58 €/ Unitéhors TVA

1,92 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,76 €

-

25+

1,58 €

10.00%

50+

1,41 €

20.00%

100+

1,23 €

30.00%

250+

1,06 €

40.00%

500+

0,88 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
23 mm
Diamètre du cordon
2 mm
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
559270
Plage de température
de -50 jusqu'à 150 °C